Startseite

GEWISS - GEWGW10312 PRESA IB. P40+I.MAGN. 1P+N 16A - 3M B. - GW10312

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10312 PRESA IB. P40+I.MAGN. 1P+N 16A - 3M B.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564262454

Artikelnummer

GEWGW10312

Herstellernummer

GW10312

Hersteller

GEW

Ausführung der Steckdose:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Montagerichtung:

horizontal

Mit Beleuchtung:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Nennspannung:

230 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

Überspannungsschutz:

ja

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie