Startseite

GEWISS - GEWGW10199 COPRIFORO 3M BIANCO - GW10199

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10199 COPRIFORO 3M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 48 ST

EAN

8011564259027

Artikelnummer

GEWGW10199

Herstellernummer

GW10199

Hersteller

GEW

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.