Startseite

GEWISS - GEWGW10195 COPRIFORO 1M BIANCO - GW10195

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10195 COPRIFORO 1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564901902

Artikelnummer

GEWGW10195

Herstellernummer

GW10195

Hersteller

GEW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie