Startseite

GEWISS - GEWGW10140AB PULSANTE 1M 1P NA+NA 10A INTERBLOCCO AB - GW10140AB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10140AB PULSANTE 1M 1P NA+NA 10A INTERBLOCCO AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Jalousien - ja

  • Für Rollläden - ja

  • Für Markisen - ja

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Ausführung - Taster 1-polig

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035071423

Artikelnummer

GEWGW10140AB

Herstellernummer

GW10140AB

Hersteller

GEW

Für Jalousien:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Ausführung:

Taster 1-polig

Polzahl:

1

Bedienungsart:

Wippe

Mit elektrischer Verriegelung:

nein

Mit mechanischer Verriegelung:

ja

Mechanisch bedienbar:

ja

Elektronisch bedienbar:

nein

Montageart:

Modulträger

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Befestigungsart:

einrasten

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

38.5 mm

Einbaubreite:

22 mm

Einbauhöhe:

44 mm

Einbautiefe:

27.2 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie