Startseite

GEWISS - GEWDX54532 RD 32PG 36N RAC.DIR.NERO - DX54532

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 30 ST

EAN

8018678002754

Artikelnummer

GEWDX54532

Herstellernummer

DX54532

Hersteller

GEW

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Gewindelänge:

16.5 mm

Gesamtlänge:

56.5 mm

Farbe:

schwarz

DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie