GEWISS - GEWDX54435 RD 35PG 36G RAC.DIR.GRIGIO - DX54435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
30 ST
EAN
8018678002624
Artikelnummer
GEWDX54435
Herstellernummer
DX54435
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser:
35 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
15.5 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Farbe:
grau
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


