GEWISS - GEWDX54325 RD 25GN RAC.DIR.GAS NERO - DX54325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
60 ST
EAN
8018678002433
Artikelnummer
GEWDX54325
Herstellernummer
DX54325
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindelänge:
15.5 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Farbe:
schwarz
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


