GEWISS - GEWDX54310 RD 10GN RAC.DIR.GAS NERO - DX54310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
160 ST
Produktserien
EAN
8018678002372
Artikelnummer
GEWDX54310
Herstellernummer
DX54310
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindelänge:
9.5 mm
Gesamtlänge:
35.2 mm
Farbe:
schwarz



