GEWISS - GEWDX54308 RD 8GN RAC.DIR.GAS NERO - DX54308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Schutzart (IP) - IP54
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
180 ST
EAN
8018678002365
Artikelnummer
GEWDX54308
Herstellernummer
DX54308
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser:
8 mm
Schutzart (IP):
IP54
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
9.5 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Farbe:
schwarz
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


