GEWISS - GEWDX54110 RD 10MN RAC.DIR.ISO.NERO - DX54110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
160 ST
EAN
8018678002266
Artikelnummer
GEWDX54110
Herstellernummer
DX54110
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
9.5 mm
Gesamtlänge:
35.2 mm
Farbe:
schwarz
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


