GEWISS - GEWDX54022 RD 22MG RAC.DIR.ISO.GRI.22 - DX54022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8018678002068
Artikelnummer
GEWDX54022
Herstellernummer
DX54022
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
13.5 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Farbe:
grau



