Startseite

GEWISS - GEWDX52032 GF 32 GIUNTO PER TUBO PIEGHEVOLE - DX52032

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX52032 GF 32 GIUNTO PER TUBO PIEGHEVOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie FK

EAN

8034035440281

Artikelnummer

GEWDX52032

Herstellernummer

DX52032

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

Steckanschluss

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

grau

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Teilbar:

nein

Exzentrisch:

nein

Un sistema completo di accessori e complementi per l’installazione elettrica.La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie di prodotto, consentono la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.