GEWISS - GEWDX51600 PT 00 PINZA TAGLIATUBI COD.4097/00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohrdurchmesser - 16...32 mm
Geeignet für Aluminium - nein
Geeignet für Kupfer - nein
Geeignet für Stahl - nein
Geeignet für Edelstahl - nein
Packung
5 ST
EAN
8018678010049
Artikelnummer
GEWDX51600
Herstellernummer
DX51600
Hersteller
GEW
Rohrdurchmesser
16...32 mm
Geeignet für Aluminium
nein
Geeignet für Kupfer
nein
Geeignet für Stahl
nein
Geeignet für Edelstahl
nein
Geeignet für Kunststoff
ja
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.