GEWISS - GEWDX47625 RACC.MORBIDX D.25 TUBO-GIUNTO-TRIX - DX47625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - nein
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Verbindungsdose - nein
Geeignet für Erweiterungsrahmen - nein
Für Rohrdurchmesser - 25 mm
Packung
300 ST
Produktserien
EAN
8018678037701
Artikelnummer
GEWDX47625
Herstellernummer
DX47625
Hersteller
GEW
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
nein
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1


