Startseite

GEWISS - GEWDX47620 RACC.MORBIDX D.20 TUBO-GIUNTO-TRIX - DX47620

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX47620 RACC.MORBIDX D.20 TUBO-GIUNTO-TRIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaudose - nein

  • Geeignet für Abzweigdose - ja

  • Geeignet für Verbindungsdose - nein

  • Geeignet für Erweiterungsrahmen - nein

  • Für Rohrdurchmesser - 20 mm

Packung

  • 360 ST

EAN

8018678035523

Artikelnummer

GEWDX47620

Herstellernummer

DX47620

Hersteller

GEW

Geeignet für Einbaudose:

nein

Geeignet für Abzweigdose:

ja

Geeignet für Verbindungsdose:

nein

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Anzahl der Rohreinführungen:

1

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie