GEWISS - GEWDX47220 RACC.DIR. D.20 GUAINA GIUNTO TRIX - DX47220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - nein
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Verbindungsdose - nein
Anzahl der Rohreinführungen - 1
Für Rohrdurchmesser - 20 mm
Packung
390 ST
EAN
8018678012005
Artikelnummer
GEWDX47220
Herstellernummer
DX47220
Hersteller
GEW
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
nein
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


