GEWISS - GEWDX47000 TAPPO CHIUSURA - HALOGEN FREE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Halogenfrei - ja
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Packung
450 ST
Produktserien
EAN
8018678012814
Artikelnummer
GEWDX47000
Herstellernummer
DX47000
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige