GEWISS - GEWDX43532 SVM32TT LA SVOLTA MORBIDX TUBO-TUBO - DX43532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Packung
20 ST
EAN
8018678036322
Artikelnummer
GEWDX43532
Herstellernummer
DX43532
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


