GEWISS - GEWDX43516 SVM16TT LA SVOLTA MORBIDX TUBO-TUBO - DX43516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Packung
60 ST
EAN
8018678036292
Artikelnummer
GEWDX43516
Herstellernummer
DX43516
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


