GEWISS - GEWDX30812 LIGHT 12 GUAINA GRIGIA - DX30812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16.4 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 12 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1800 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
766 km CO₂-Äquivalent
EAN
8011564114616
Artikelnummer
GEWDX30812
Herstellernummer
DX30812
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
16.4 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
12 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
RAL-Nummer:
7035
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


