Startseite

GEWISS - GEWDX30160 DF 60N GUAINA NERA - DX30160

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX30160 DF 60N GUAINA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 68 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 60 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 120 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.388 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018678004277

Artikelnummer

GEWDX30160

Herstellernummer

DX30160

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

68 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

60 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

RAL-Nummer:

9005

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie