GEWISS - GEWDX30060 DF 60G GUAINA GRIGIA - DX30060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 68 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 60 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.388 km CO₂-Äquivalent
EAN
8018678004086
Artikelnummer
GEWDX30060
Herstellernummer
DX30060
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
68 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
60 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


