GEWISS - GEWDX30016 DF 16G GUAINA GRIGIA - DX30016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20.7 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 16 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.100 km CO₂-Äquivalent
EAN
8018678003973
Artikelnummer
GEWDX30016
Herstellernummer
DX30016
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
20.7 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
16 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


