GEWISS - GEWDX26240 TUBO RIGIDO HALOGEN FREE RKHF/40 2M - DX26240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Halogenfrei - ja
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - starr
Mit Muffe - nein
Packung
1080 M
EAN
8011564247765
Artikelnummer
GEWDX26240
Herstellernummer
DX26240
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4, 1250 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4 / 6 Joule)
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
32.8 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie