GEWISS - GEWDX26220 TUBO RIGIDO HALOGEN FREE RKHF/20 2M - DX26220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 14.5 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
3542 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.100 km CO₂-Äquivalent
EAN
8011564247734
Artikelnummer
GEWDX26220
Herstellernummer
DX26220
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
14.5 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4, 1250 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4 / 6 Joule)
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


