Startseite

GEWISS - GEWDX25325 RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO - DX25325

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX25325 RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - starr

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 3 M

EAN

8018678006981

Artikelnummer

GEWDX25325

Herstellernummer

DX25325

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

starr

Mit Muffe:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

21.4 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie