GEWISS - GEWDX20063R ICTA/63 GRIGIO-TUBO PIEGH. MEDIO A.RINV. - DX20063R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 63 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 50.6 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
240 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.427 km CO₂-Äquivalent
EAN
8034035042812
Artikelnummer
GEWDX20063R
Herstellernummer
DX20063R
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
63 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
50.6 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
nein
Aufputzmontage:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4 / 6 Joule)
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


