Startseite
Nicht mehr in Produktion

GEWISS - GEWDX15220 FK 15/20 VERDE-TUBO PIEGHEVOLE MEDIO - DX15220

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX15220 FK 15/20 VERDE-TUBO PIEGHEVOLE MEDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - grün

  • Innendurchmesser - 14.1 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

EAN

8018678004925

Artikelnummer

GEWDX15220

Herstellernummer

DX15220

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

grün

Innendurchmesser:

14.1 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Sistema di tubi protettivi pieghevoli serie FK15 realizzati in PVC con classificazione 3321, disponibili in sette diametri, da 16 a 63 mm, nelle versioni con e senza sonda tiracavo e in sei diverse colorazioni per identificare le diverse linee dell'impianto elettrico. Idonei per l'elettrificazione di impianti energia e/o dati in applicazioni incassati a pavimento, parete e soffitto oppure all’interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie