GEWISS - GEWDX15132R FK15/32F NERO-TUBO PIEG.MEDIO-CON SONDA - DX15132R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 24.3 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.244 km CO₂-Äquivalent
EAN
8034035042218
Artikelnummer
GEWDX15132R
Herstellernummer
DX15132R
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
24.3 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
nein
Aufputzmontage:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


