GEFRAN SPA - GEFF073946 GSHSM1S1800HC1 0000X00 - F073946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - sonstige
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 9...36 V
Länge - 1800 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007242265
Artikelnummer
GEFF073946
Herstellernummer
F073946
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
9...36 V
Länge:
1800 mm
Trasduttore lineare con tecnologia di misura a effetto Hall senza contatto. L eccellente ripetibilita, l elevato grado di protezione IP, la resistenza agli urti e alle vibrazioni e l alta compatibilita elettromagnetica rendono questo trasduttore adatto alle applicazioni idrauliche mobili. Sviluppato per garantire una soluzione robusta e ad alte prestazioni per applicazioni quali veicoli agricoli, macchine per il movimento terra e attrezzature di sollevamento. Le sue dimensioni compatte (solo 65 mm di altezza) lo rendono il prodotto ideale per essere incorporato nelle traverse delle gambe di stabilizzazione dei veicoli.


