G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T501003299 TEG/HR Tel.da est.sch.CT1285/1994 100x2x - 6T501003299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 200
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie
Packung
1 M
EAN
7449072534311
Artikelnummer
GCO6T501003299
Herstellernummer
6T501003299
Hersteller
GCO
Ader-Zahl:
200
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Anzahl der Verseilelemente:
100
Schirm über Verseilelement:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Außendurchmesser ca.:
30 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
200 mm