Startseite

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500503299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 50x2x - 6T500503299

KopierenKopieren
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500503299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 50x2x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 100

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie

Packung

  • 1 M

EAN

7449072534397

Artikelnummer

GCO6T500503299

Herstellernummer

6T500503299

Hersteller

GCO

Ader-Zahl:

100

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Anzahl der Verseilelemente:

50

Schirm über Verseilelement:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Außendurchmesser ca.:

22 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

145 mm

TE 50 x 2 x 0,6 GH/R