Startseite

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500063299 TEH/R Tel. da est.sch.6x2x0,6 bob. - 6T500063299

KopierenKopieren
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500063299 TEH/R Tel. da est.sch.6x2x0,6 bob.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 0.6 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Anzahl der Verseilelemente - 6

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

12

Anzahl der Verseilelemente:

6

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schirm über Verseilelement:

Folie

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

ohne

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

TEH/R - Tel. da est. sch. 6x2x0,6 sch Questi cavi possono trovare impiego in reti urbane o simili ed in svariate condizioni climatiche.