G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T0107432B TR/R - TELEFONICI DA INT. 21X2X0,6 ECA - 6T0107432B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiterdurchmesser - 0.6 mm
Ader-Zahl - 42
Anzahl der Verseilelemente - 21
Verseilelement - Paare
Packung
1000 M
EAN
8001022780323
Artikelnummer
GCO6T0107432B
Herstellernummer
6T0107432B
Hersteller
GCO
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Ader-Zahl:
42
Anzahl der Verseilelemente:
21
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
13 mm


