G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T010113286 TE/R/BRONZ.DROPWIRECT1221 1X2X1,00 MAT.3 - 6T010113286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Mantel-Farbe - grau
Verseilelement - Paare
Packung
300 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
8057680365174
Artikelnummer
GCO6T010113286
Herstellernummer
6T010113286
Hersteller
GCO
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
1 mm
Anzahl der Verseilelemente:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm


