FUMAGALLI - FUMSM-110AI05JT000 SM-110 (S) UV E SONDA AUTOM REGOLAZ TEM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Farbe - Chrom
Anschlussleistung Heizelement - 650...750 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449078972483
Artikelnummer
FUMSM-110AI05JT000
Herstellernummer
SM-110AI05JT000
Hersteller
FUM
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Farbe:
Chrom
Anschlussleistung Heizelement:
650...750 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
550...1250 W
Betriebsgeräusch:
70 dB
Luftdurchsatz:
516 m³/h
Schutzklasse:
I
Höhe:
260 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
157 mm
Gewicht:
3 kg