FUMAGALLI - FUMMH710C120010000 ASCIUGACAPELLI CORTESIA A MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 250 W
Steuerung - Schalter
Grundfarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449073003397
Artikelnummer
FUMMH710C120010000
Herstellernummer
MH710C120010000
Hersteller
FUM
Anschlusswert:
250 W
Steuerung:
Schalter
Grundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220...240 V
Breite:
118 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
155 mm
Asciugacapelli a pistola con tripla presa rasoio. Resistente all’usura ed agli urti. Avviamento a pulsante con impostazione standard della temperatura e flusso d’aria. La griglia d’aspirazione e l’interruttore On/Off completano le dotazioni di sicurezza.Grado di protezione elettrica Classe II. Doppia regolazione del flusso d’aria. Ideale per hotel e alberghi.