FUMAGALLI - FUMMG88HT0750PC104 MG88HT (B) LEM CON TUBO - 250 RESIST 750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Münzzähler - nachrüstbar
Anschlusswert - 250 W
Steuerung - Schalter
Grundfarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449075427511
Artikelnummer
FUMMG88HT0750PC104
Herstellernummer
MG88HT0750PC104
Hersteller
FUM
Münzzähler:
nachrüstbar
Anschlusswert:
250 W
Steuerung:
Schalter
Grundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Spannung:
220...240 V
Breite:
292 mm
Höhe:
267 mm
Tiefe:
218 mm
Asciugacapelli ad aria calda. Antifurto ed antivandalo ad elevate prestazioni con tubo flessibile. Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-writing per le versioni bianco porcellanato ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI304 nelle finiture lucide e satinate. Con dispositivo di sicurezza SKIN-CARE, grado di protezione elettrica Classe II. Sistema “L.E.M.” Long Life Easy Maintenance, sistema ad alta efficienza e durata, con gruppo ventilante a rapida sostituzione. Abbinabile a gettoniere per fornitura del servizio a pagamento. Abbinabile a saliscendi, dispositivo per la regolazione dell’asciugacapelli in altezza, e ai kit Magnum Vision SPORT.