FUMAGALLI - FUMMG88HT0750P0704 MG88HT (S) LEM CON TUBO - 250 RESIST 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Münzzähler - nachrüstbar
Anschlusswert - 250 W
Steuerung - Schalter
Grundfarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449074038398
Artikelnummer
FUMMG88HT0750P0704
Herstellernummer
MG88HT0750P0704
Hersteller
FUM
Münzzähler:
nachrüstbar
Anschlusswert:
250 W
Steuerung:
Schalter
Grundfarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Spannung:
220...240 V
Breite:
292 mm
Höhe:
267 mm
Tiefe:
218 mm