Startseite

FUMAGALLI - FUMMG880H2000P0104 MG88H (B) LEM MOT 250 RESIST 2000 W

KopierenKopieren
FUMAGALLI - FUMMG880H2000P0104 MG88H (B) LEM MOT 250 RESIST 2000 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Münzzähler - nachrüstbar

  • Anschlusswert - 250 W

  • Steuerung - Schalter

  • Grundfarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072189641

Artikelnummer

FUMMG880H2000P0104

Herstellernummer

MG880H2000P0104

Hersteller

FUM

Münzzähler:

nachrüstbar

Anschlusswert:

250 W

Steuerung:

Schalter

Grundfarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Spannung:

220...240 V

Breite:

292 mm

Höhe:

270 mm

Tiefe:

235 mm

Asciugacapelli ad aria calda. Antifurto ed antivandalo, ad elevate prestazioni con bocchetta orientabile con protezione termica. Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-writing per le versioni bianco (porcellanato) ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e satinate. Con dispositivi di sicurezza SKIN-CARE e WATER STOP, grado di protezione elettrica Classe II. Sistema “L.E.M.” Long Life Easy Maintenance, sistema ad alta efficienza e durata, con gruppo ventilante a rapida sostituzione. Abbinabile a Gettoniere mono e multi canale, per fornitura del servizio a pagamento. Abbinabile a saliscendi, dispositivo per la regolazione dell’asciugacapelli in altezza.