FUMAGALLI - FUMLW44A00000AA100 ASCIUGAMANI NATUS LW44A (B)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 1500...1500 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IP21
Packung
1 ST
EAN
7449073003250
Artikelnummer
FUMLW44A00000AA100
Herstellernummer
LW44A00000AA100
Hersteller
FUM
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
1500...1500 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP21
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
140...140 W
Betriebsgeräusch:
69 dB
Luftdurchsatz:
170 m³/h
Schutzklasse:
II
Höhe:
310 mm
Breite:
262 mm
Tiefe:
167 mm
Schutz gegen Vandalismus:
nein