Startseite

FUMAGALLI - FUMBLU7201S-S4 DISP CARTA IGIEN INOX SATINATO - AISI 43

KopierenKopieren
FUMAGALLI - FUMBLU7201S-S4 DISP CARTA IGIEN INOX SATINATO - AISI 43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Trockentuch

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Elektronisch - nein

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075430351

Artikelnummer

FUMBLU7201S-S4

Herstellernummer

BLU7201S-S4

Hersteller

FUM

Geeignet für:

Trockentuch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Wandmontage:

ja

Elektronisch:

nein

Farbe:

Edelstahl

Breite:

127 mm

Mit Infrarotsensor:

nein

Höhe:

346 mm

Tiefe:

137 mm

Distributore di carta igienica a fogli intercalati da parete realizzato in acciaio inox con finitura lucida o satinata; dotato di sistema di sicurezza con chiusura a serratura, finestra di controllo fine scorta ed apertura con guarnizione con bordi arrotondati per facilitare l’estrazione dei fogli.