Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEYAGI10-5G YAGI10-5G ANTENNA 10 ELEM. BANDA UHF G13 - YAGI10-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEYAGI10-5G YAGI10-5G ANTENNA 10 ELEM. BANDA UHF G13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Max. Gewinn - 13 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 0.85 m

  • Frequenzband 1 - 470...694 MHz

Packung

  • 10 ST

EAN

8055271139982

Artikelnummer

FTEYAGI10-5G

Herstellernummer

YAGI10-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Max. Gewinn:

13 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

0.85 m

Frequenzband 1:

470...694 MHz

Kanalbereich:

21...48

Omnidirektional:

nein

Antenna YAGI di banda UHF progettata migliorando l?aspetto meccanico della struttura permettendo di ottimizzare la ricezione dei segnali terrestri e filtrare perfettamente i disturbi LTE/5G. Caratterizzata da un?elevata robustezza grazie all?utilizzo di tondini in alluminio dal diametro di 8mm.