FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEWDM WDM MIX DEMIX OTTICO 1550NM CATV - WDM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebswellenlänge - 1310...1490 nm
Montageart - Modul
Steckverbindertyp Eingang - SC/APC
Steckverbindertyp Ausgang - SC/APC
Max. Einfügungsdämpfung - 0.4 dB
Packung
1 ST
EAN
8055271135625
Artikelnummer
FTEWDM
Herstellernummer
WDM
Hersteller
FTE
Betriebswellenlänge:
1310...1490 nm
Montageart:
Modul
Steckverbindertyp Eingang:
SC/APC
Steckverbindertyp Ausgang:
SC/APC
Max. Einfügungsdämpfung:
0.4 dB
Min. Rückflussdämpfung:
50 dB
Min. Richtwirkung:
50 dB
Betriebstemperatur:
-5...70 °C
Höhe:
8 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
45 mm


