Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVKIT7-5G VKIT7-5G TOP47-5G+AMP313-5G+LPS302 - VKIT7-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVKIT7-5G VKIT7-5G TOP47-5G+AMP313-5G+LPS302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Kanalbereich - 21...48

  • Max. Gewinn - 14 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Frequenzband 1 - 470...694 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271138558

Artikelnummer

FTEVKIT7-5G

Herstellernummer

VKIT7-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Kanalbereich:

21...48

Max. Gewinn:

14 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

470...694 MHz

Omnidirektional:

nein

VKIT7-5G composto da 1 antenna DTT UHF TOP47-5G, alimentatore 12V LPS302 e amplificatore da palo AMP204-5G a 2 ingressi (BIII / UHF) con filtro 5G integrato.