FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVKIT3-5G VKIT3-5G 2 TOP47-5G+AMP541-5G+LPS302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 14 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Frequenzband 1 - 470...694 MHz
Packung
1 ST
EAN
8055271138534
Artikelnummer
FTEVKIT3-5G
Herstellernummer
VKIT3-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
14 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
470...694 MHz
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
VKIT3-5G composto da 2 antenne DTT UHF TOP47-5G, alimentatore 12V LPS302 e amplificatore da palo AMP541-5G a 4 ingressi (BIII / BIV/ BV/ UHF) con filtro 5G integrato.