Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVKIT2-5G VKIT2-5G 2 TOP47-5G+MAX35G-345U

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVKIT2-5G VKIT2-5G 2 TOP47-5G+MAX35G-345U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 14 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Frequenzband 1 - 470...694 MHz

Packung

  • 5 ST

EAN

8055271138527

Artikelnummer

FTEVKIT2-5G

Herstellernummer

VKIT2-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

14 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

470...694 MHz

Kanalbereich:

21...48

Omnidirektional:

nein

VKIT2-5G composto da 2 antenne DTT UHF TOP47-5G e centralino autoalimentato MAX35g-345U a 4 ingressi (BIII / IV / V / UHF) con filtro 5G integrato.