Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVE2 VE2 DIVISORE T IEC FEM./MAS./FEM. - VE2

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVE2 VE2 DIVISORE T IEC FEM./MAS./FEM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 0

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anschlussart - F-Connector

Packung

  • 20 ST

EAN

8015269189573

Artikelnummer

FTEVE2

Herstellernummer

VE2

Hersteller

FTE

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

0

Anzahl der Ausgänge:

2

Anschlussart:

F-Connector

Max. Durchgangsdämpfung:

5 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Divisore volante TV - IEC femmina/maschio/femmina

Ein FTE MAXIMAL ITALIA S Produkt

Entdecken Sie die FTE MAXIMAL ITALIA S-Serie