FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEUMS126SKY UMS126SKY COMMUTATORE PRIORIT SKY-TVSAT - UMS126SKY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 950...2150 MHz
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - F-Connector
Max. Durchgangsdämpfung - 2 dB
Packung
1 ST
EAN
8436545304075
Artikelnummer
FTEUMS126SKY
Herstellernummer
UMS126SKY
Hersteller
FTE
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
950...2150 MHz
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Connector
Max. Durchgangsdämpfung:
2 dB
Fernspeisetauglich:
nein
UMS126SKY COMMUTATORE PRIORITA SKY-TVSAT Derivatore / Distributore


