FTE MAXIMAL ITALIA S - FTETWIN-R TWIN-R LNB 2 USCITE UNIVERSALI RED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Twin LNB
Farbe - grau
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 2
Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8055271137247
Artikelnummer
FTETWIN-R
Herstellernummer
TWIN-R
Hersteller
FTE
Ausführung:
Twin LNB
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
2
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein